CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ 庭箒PP ミニ
毛先が割れているから細かいゴミまでしっかりキャッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×22×525
材質
キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):ポリプロピレン、甲:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
160
全長(mm)
525
質量(g)
95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522524
-
¥
698
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください