CONDOR(山崎産業)
コンドル 大工箒
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
税込
¥
2,308
(8)
(1件のレビュー)
粗ゴミや砂をしっかり掃き取る箒です。
ヘッドと柄が分離でき持ち運びに便利。
材質
グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522996
-
840
¥
2,580
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70523005
-
1360
¥
3,580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください