ヤマトエンジニアリング
ニップルソケット
形状
ストレート
ねじの種類
R
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525778
NS-T11
R1/8
¥
407
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70525805
NS-T22
R1/4
¥
471
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525832
NS-T33
R3/8
¥
742
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください