ヤマトエンジニアリング
ソケット
形状
ストレート
ねじの種類
Rc
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525927
SO-T11
Rc1/8
¥
371
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525945
SO-T22
Rc1/4
¥
636
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525963
SO-T33
Rc3/8
¥
742
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください