ヤマトエンジニアリング
異型ソケット
形状
ストレート
ねじの種類
Rc
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525936
SO-T12
Rc1/8・Rc1/4
¥
507
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525954
SO-T23
Rc1/4・Rc3/8
¥
776
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70525972
SO-T34
Rc3/8・Rc1/2
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください