ヤマトエンジニアリング
ウレタンホースジョイント
形状
ストレート
ねじの種類
(めねじ)G
管接続口径
G1/4
仕様
ウレタンホースジョイント自在金具
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
六角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526338
UJT65
46
G1/4×(6.5×10)
16
¥
1,349
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70526347
UJT85
49
G1/4×(8.5×12.5)
19
¥
2,024
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください