曜日別特売

アジャストファスナー 鍵穴付

アジャストファスナー 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下アジャストファスナー 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下アジャストファスナー 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下アジャストファスナー 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。

用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70527275PP-105K-1207615 [62.8]
1,760
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
70527293PP-105K-298385 [39.3]
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70527318PP-105K-351220 [22.4]
870
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70527293
2018-03-08
用途: バイクへの荷箱固定用に
川田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

ややゴツい見た目にかかわらず、精度も良く荷重かけても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする