ジョー・プリンス竹下
ステンレスクリップパッチン
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
各種ボックス、機械等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引張荷重(N)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70527835
PP-110-SUS-1
締代0mm:45(4.6kgf)、締代1mm:45(4.6kgf)、締代2mm:45(4.6kgf)※(図中取付位置)+締代
77
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
70527844
PP-110-SUS-2
締代0mm:45(4.6kgf)、締代1mm:60(6.1kgf)、締代2mm:75(7.6kgf)※(図中取付位置)+締代
35
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください