ジョー・プリンス竹下
ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ)
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質
ステンレス
付属品
六角レンチ×1本
許容荷重(kg)
40(蝶番2個使用時)
質量(g)
931
仕上
MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8~10
最大ガラス幅(mm)
(適合)~800
内容量
1個
注意
※片開き扉推奨製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70527948
OT-B430-SUS-MB
3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)
4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)
8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)
2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください