ラストロ(岩崎工業)
タフキーパー フレッシュケース角 ザル付
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
本体は電子レンジも使用可能です。
ザル付きなので、食品の水切り保存が可能です。
用途
食品保存容器
材質
本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)
2100
仕様
熱湯は可、煮沸は不可
形状
角形
サイズ
L
質量(g)
278
外形寸法(mm)
220×158×81
電子レンジ
○(蓋除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70531186
B-1837TB
¥1,210
¥
869
¥956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください