曜日別特売

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)

汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!

材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング内容量1本
342件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70533575MDE0300S03E023945.53
6,190
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533584MDE0510S06E025.118.365.96
8,510
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533593MDE0520S06E025.218.165.96
8,510
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533602MDE0530S06E025.318.1666
8,510
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533618MDE0540S06E025.417.9666
8,510
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533627MDE0550S06E025.517.8666
8,510
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
70533636MDE0560S06E025.619.6666
8,910
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70533645MDE0570S06E025.719.5666
8,910
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70533654MDE0580S06E025.819.466.16
8,910
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70533663MDE0590S06E025.919.366.16
8,910
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533672MDE0600S06E02619.166.16
8,910
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533688MDE0610S07E026.12374.17
8,910
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70533697MDE0620S07E026.222.874.17
8,910
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533706MDE0630S07E026.322.774.17
8,910
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70533715MDE0640S07E026.422.674.27
8,910
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533724MDE0650S07E026.522.574.27
8,910
5,498
6,048(税込)
当日出荷
70533733MDE0660S07E026.624.374.27
9,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533742MDE0670S07E026.724.274.27
9,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533758MDE0680S07E026.82474.27
9,460
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533767MDE0690S07E026.92474.37
9,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70533776MDE0700S07E02723.874.37
9,460
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70535657MDE0310S04E023.11554.64
6,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535666MDE0320S04E023.214.854.64
6,680
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535675MDE0330S04E023.314.754.64
6,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535684MDE0340S04E023.414.554.64
6,680
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
70535693MDE0350S04E023.514.454.64
6,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535702MDE0360S04E023.616.354.74
6,960
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535718MDE0370S04E023.716.254.74
6,960
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535727MDE0380S04E023.81654.74
6,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535736MDE0390S04E023.915.954.74
6,960
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535745MDE0400S04E02415.754.74
6,960
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535754MDE0410S05E024.117.661.75
7,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535763MDE0420S05E024.217.561.85
7,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535772MDE0430S05E024.317.461.85
7,540
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535788MDE0440S05E024.417.261.85
7,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535797MDE0450S05E024.517.161.85
7,540
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70535806MDE0460S05E024.618.961.85
8,040
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535815MDE0470S05E024.718.961.95
8,040
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535824MDE0480S05E024.818.761.95
8,040
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535833MDE0490S05E024.918.661.95
8,040
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70535842MDE0500S05E02518.461.95
8,040
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535858MDE0710S08E027.123.779.38
10,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535867MDE0720S08E027.223.579.38
10,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535876MDE0730S08E027.323.479.38
10,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535885MDE0740S08E027.423.279.38
10,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535894MDE0750S08E027.523.279.48
10,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535903MDE0760S08E027.62679.48
10,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535912MDE0770S08E027.725.979.48
10,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535928MDE0780S08E027.825.779.48
10,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
70535937MDE0790S08E027.925.679.48
10,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70533724
2023-11-17
用途: SUS材への穴あけ
株式会社KRI

一般的なコバルトドリルより切れが良い印象があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする