曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
MDE0560S06E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.6
溝長(mm)
19.6
注文コード
70533636
品番
MDE0560S06E02
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)値下げ
¥6,998

汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!

ドリル径(Φmm)
5.6
溝長(mm)
19.6
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
材質
ACT100(微粒系超硬母材)
先端角(°)
140
表面処理
NXコーティング
先端長(mm)
1
加工穴深さ(l/d)
2
フルート長(mm)
28

商品説明動画

超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70533724
2023-11-17
用途: SUS材への穴あけ
株式会社KRI 様

一般的なコバルトドリルより切れが良い印象があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする