渕彩 クリーンコート角取皿

渕彩 クリーンコート角取皿 - パール金属

撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。

形状角皿材質合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹電子レンジ食器洗浄機ホワイト&ネイビー耐熱温度(℃)-20~140内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70543156K-632913513515
650
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする