パール金属
渕彩 クリーンコート角皿
撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
形状
角皿
材質
合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
ホワイト&ネイビー
耐熱温度(℃)
-20~140
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543165
K-6330
195
195
15
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください