曜日別特売

渕彩 クリーンコートカレー・パスタ皿

渕彩 クリーンコートカレー・パスタ皿 - パール金属
(2件のレビュー)

撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。

材質合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹電子レンジ食器洗浄機ホワイト&ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×60耐熱温度(℃)-20~140内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70543244K-633726017060
1,300
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 子ども食堂のカレー
すみっこSUN食堂飲食業

デザインもすっきりシンプルだけど洗練された感じです。陶器でなくても安っぽくありません。
大きさは大人のカレーいっぱいに丁度良いサイズ。
少なくても、多くても行けるサイズでした。
心配していた汚れ落ちもコーティングされている感じで良い感じ、色残りも少なそうです。
しかも安い!!!ありがたいです。

対象商品 : 70543244
2026-01-05
用途: カレーライス用として使用
サービス業

カレーライス用として使用しましてが、カレーの色が落ちず、ハイターを使用して落としました。色は付いて欲しくないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする