パール金属
渕彩 クリーンコートマグカップ
撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
材質
合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹
容量(mL)
400
色
ホワイト&ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×90×90
耐熱温度(℃)
-20~140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543253
K-6338
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください