モノタロウ

反射テープ

反射テープ - モノタロウ反射テープ - モノタロウ反射テープ - モノタロウ反射テープ - モノタロウ
(11件のレビュー)

夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。

用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※常温でテープを貼り付けてください。
※粗い面に使用しないでください。
※粘着性が弱くなる恐れがありますので、粘着面に手を触れたりしないでください。
※はがすときに貼り付けられている面を破損したり、のり残りすることがあります。
※反射機能が低下するおそれがありますので表面に傷をつけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70544617-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 外灯のポールに取付
株式会社ケイ・エム・ディーサービス業

貼り付けるのがなかなか難しく功労しました.
夜に反射テープが光機能的には満足です。
次回は幅の広い物を購入したいです。

2024-10-08
用途: 工具が目立つように貼る

貧弱な粘着力により早々はがれます。
もうちょっと強くなってほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。

対象商品 : 70544617
2022-03-22
用途: カーポート支柱に貼り付け
金融・保険業

雨の日にカーポート支柱が見えづらいため、購入し貼り付け。
期待よりも光の反射はしませんが、ブロンズのアルミ支柱に黄色は見やすいです。割と柔軟なテープなので、支柱の角のカーブに合わせて貼りましたが問題なくきれいに貼れます。

1が参考にしています
対象商品 : 70544617
2021-05-07
用途: 通路のポールなどに
教育・研究機関

外での使用ですが貼りつきも反射も問題なく、期待通りに使えています。

対象商品 : 70544617
2020-04-22
用途: 駐車場のリモコンゲート用チェーンに巻き付け
株式会社高松マリーナ

価格と取扱い及び反射の具合は普通でした。希望としては、もう少し反射してほしかったところです。

2が参考にしています
対象商品 : 70544617
2022-07-06
用途: ガレージの柱用
自動車・二輪車・自転車関連業

夜間、ヘッドライトで照らされても、全く反射しません。残念な商品でした。

5が参考にしています
対象商品 : 70544617
2020-12-21
用途: チェンソーのプラグ回しに巻いて目立つように

紛失防止にプラグ回しに巻いてハデハデにして使用。どこに置いても目立ちます。
あと落ち葉に埋もれたときに、このくらい目立つ色だとギリギリ発見できます。

1が参考にしています
対象商品 : 70544617
2018-10-09
用途: 自転車に使用

いいと思います。自転車の後部に貼り付けて使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする