ミクロンツール
クレイジードリル スチール用
先端角(°)
140
刃径公差
k5(0/+0.004)
シャンク径公差
h6
適合被削材種
炭素鋼、工具鋼、鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70552922
CD.040080.S
0.8
3
43.5
4
¥12,900
取扱い終了
70553902
CD.070080.S
0.8
3
45
5.6
¥13,400
取扱い終了
70552938
CD.040085.S
0.85
3
43.5
4.2
¥12,900
取扱い終了
70553918
CD.070085.S
0.85
3
45
5.9
¥13,400
取扱い終了
70552947
CD.040090.S
0.9
3
43.5
4.5
¥12,900
取扱い終了
70553927
CD.070090.S
0.9
3
45
6.3
¥13,400
取扱い終了
70552956
CD.040095.S
0.95
3
43.5
4.7
¥12,900
取扱い終了
70553936
CD.070095.S
0.95
3
45
6.6
¥13,400
取扱い終了
70552965
CD.040100.S
1
3
44
5
¥13,300
取扱い終了
70553945
CD.070100.S
1
3
46
7
¥13,900
取扱い終了
70552974
CD.040105.S
1.05
3
44
5.3
¥13,300
取扱い終了
70553954
CD.070105.S
1.05
3
46
7.3
¥13,900
取扱い終了
70552983
CD.040110.S
1.1
3
44
5.4
¥13,300
取扱い終了
70553963
CD.070110.S
1.1
3
46
7.7
¥13,900
取扱い終了
70552992
CD.040115.S
1.15
3
44
5.7
¥13,300
取扱い終了
70553972
CD.070115.S
1.15
3
46
7.8
¥13,900
取扱い終了
70553008
CD.040120.S
1.2
3
45
6
¥13,900
取扱い終了
70553988
CD.070120.S
1.2
3
49
9.9
¥14,900
取扱い終了
70553017
CD.040125.S
1.25
3
45
6.2
¥13,900
取扱い終了
70553997
CD.070125.S
1.25
3
49
10.1
¥14,900
取扱い終了
70553026
CD.040130.S
1.3
3
45
6.5
¥13,900
取扱い終了
70554006
CD.070130.S
1.3
3
49
10.4
¥15,400
取扱い終了
70553035
CD.040135.S
1.35
3
45
6.7
¥13,900
取扱い終了
70554015
CD.070135.S
1.35
3
49
10.7
¥15,400
取扱い終了
70553044
CD.040140.S
1.4
3
46
7
¥13,900
取扱い終了
70554024
CD.070140.S
1.4
3
50.5
11.5
¥15,400
取扱い終了
70553053
CD.040145.S
1.45
3
46
7.3
¥13,900
取扱い終了
70554033
CD.070145.S
1.45
3
50.5
11.7
¥15,400
取扱い終了
70553062
CD.040150.S
1.5
3
46
7.4
¥13,900
取扱い終了
70554042
CD.070150.S
1.5
3
50.5
12
¥15,400
取扱い終了
70553078
CD.040155.S
1.55
3
46
7.7
¥13,900
取扱い終了
70554058
CD.070155.S
1.55
3
50.5
12.3
¥15,400
取扱い終了
70553087
CD.040160.S
1.6
3
47
8.1
¥14,900
取扱い終了
70554067
CD.070160.S
1.6
3
52
13.1
¥16,400
取扱い終了
70553096
CD.040165.S
1.65
3
47
8.3
¥14,900
取扱い終了
70554076
CD.070165.S
1.65
3
52
13.3
¥16,400
取扱い終了
70553105
CD.040170.S
1.7
3
47
8.5
¥14,900
取扱い終了
70554085
CD.070170.S
1.7
3
52
13.5
¥16,400
取扱い終了
70553114
CD.040175.S
1.75
3
47
8.7
¥14,900
取扱い終了
70554094
CD.070175.S
1.75
3
52
13.8
¥16,400
取扱い終了
70553123
CD.040180.S
1.8
3
48
9.2
¥14,900
取扱い終了
70554103
CD.070180.S
1.8
3
53.5
14.7
¥16,400
取扱い終了
70553132
CD.040185.S
1.85
3
48
9.4
¥14,900
取扱い終了
70554112
CD.070185.S
1.85
3
53.5
14.9
¥16,400
取扱い終了
70553148
CD.040190.S
1.9
3
48
9.5
¥14,900
取扱い終了
70554128
CD.070190.S
1.9
3
53.5
15.2
¥16,400
取扱い終了
70553157
CD.040195.S
1.95
3
48
9.7
¥14,900
取扱い終了
70554137
CD.070195.S
1.95
3
53.5
15.3
¥16,400
取扱い終了
70553166
CD.040200.S
2
4
55
10.1
¥16,800
取扱い終了
70554146
CD.070200.S
2
4
61.5
16.2
¥18,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ