ミクロンツール
クレイジードリル アルミ用
先端角(°)
130
刃径公差
k5(0/+0.004)
シャンク径公差
h6
適合被削材種
アルミニウム展伸材、アルミニウム鋳造材
内容量
1個
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70553376
CD.050040.A
0.4
3
43
2.9
¥13,600
取扱い終了
70554356
CD.100040.A
0.4
3
45
4.9
¥15,080
取扱い終了
70553385
CD.050045.A
0.45
3
43
3.3
¥13,600
取扱い終了
70554365
CD.100045.A
0.45
3
45
5.5
¥15,080
取扱い終了
70553394
CD.050050.A
0.5
3
43
3.6
¥13,600
取扱い終了
70554374
CD.100050.A
0.5
3
45
6.1
¥15,080
取扱い終了
70553403
CD.050055.A
0.55
3
43
4
¥13,600
取扱い終了
70554383
CD.100055.A
0.55
3
45
6.7
¥15,080
取扱い終了
70553412
CD.050060.A
0.6
3
43
4.3
¥13,600
取扱い終了
70554392
CD.100060.A
0.6
3
47
7.3
¥15,080
取扱い終了
70553428
CD.050065.A
0.65
3
43
4.7
¥13,600
取扱い終了
70554408
CD.100065.A
0.65
3
47
8
¥15,080
取扱い終了
70553437
CD.050070.A
0.7
3
45
5.1
¥14,000
取扱い終了
70554417
CD.100070.A
0.7
3
47
8.6
¥15,100
取扱い終了
70553446
CD.050075.A
0.75
3
45
5.4
¥14,000
取扱い終了
70554426
CD.100075.A
0.75
3
49
9.2
¥15,100
取扱い終了
70553455
CD.050080.A
0.8
3
45
5.8
¥14,000
取扱い終了
70554435
CD.100080.A
0.8
3
49
9.8
¥15,100
取扱い終了
70553464
CD.050085.A
0.85
3
45
6.1
¥14,000
取扱い終了
70554444
CD.100085.A
0.85
3
49
10.4
¥15,100
取扱い終了
70553473
CD.050090.A
0.9
3
45
6.5
¥14,600
取扱い終了
70554453
CD.100090.A
0.9
3
49
11
¥15,700
取扱い終了
70553482
CD.050095.A
0.95
3
46
6.9
¥14,600
取扱い終了
70554462
CD.100095.A
0.95
3
50.5
11.6
¥15,700
取扱い終了
70553498
CD.050100.A
1
3
46
7.2
¥14,600
取扱い終了
70554478
CD.100100.A
1
3
50.5
12.2
¥15,700
取扱い終了
70553507
CD.050105.A
1.05
3
46
7.6
¥14,600
取扱い終了
70554487
CD.100105.A
1.05
3
52
12.8
¥15,700
取扱い終了
70553516
CD.050110.A
1.1
3
46
8
¥14,600
取扱い終了
70554496
CD.100110.A
1.1
3
52
13.5
¥17,000
取扱い終了
70553525
CD.050115.A
1.15
3
48
8.3
¥14,600
取扱い終了
70554505
CD.100115.A
1.15
3
53.5
14.1
¥17,000
取扱い終了
70553534
CD.050120.A
1.2
3
48
8.7
¥15,100
取扱い終了
70554514
CD.100120.A
1.2
3
53.5
14.7
¥17,000
取扱い終了
70553543
CD.050125.A
1.25
3
48
9
¥15,100
取扱い終了
70554523
CD.100125.A
1.25
3
53.5
15.3
¥17,000
取扱い終了
70553552
CD.050130.A
1.3
3
48
9.4
¥15,100
取扱い終了
70554532
CD.100130.A
1.3
3
55
15.9
¥17,400
取扱い終了
70553568
CD.050135.A
1.35
3
48
9.8
¥15,100
取扱い終了
70554548
CD.100135.A
1.35
3
55
16.5
¥17,400
取扱い終了
70553577
CD.050140.A
1.4
3
48
10.1
¥15,100
取扱い終了
70554557
CD.100140.A
1.4
3
55
17.1
¥17,400
取扱い終了
70553586
CD.050145.A
1.45
3
49
10.5
¥15,100
取扱い終了
70554566
CD.100145.A
1.45
3
55
17.7
¥17,400
取扱い終了
70553595
CD.050150.A
1.5
3
49
10.9
¥15,500
取扱い終了
70554575
CD.100150.A
1.5
4
64.5
18.4
¥19,000
取扱い終了
70553604
CD.050155.A
1.55
3
50.5
11.2
¥15,500
取扱い終了
70554584
CD.100155.A
1.55
4
64.5
19
¥19,000
取扱い終了
70553613
CD.050160.A
1.6
3
50.5
11.6
¥15,500
取扱い終了
70554593
CD.100160.A
1.6
4
64.5
19.6
¥19,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ