STYLUS TG-5 工一郎は防水・防塵・耐衝撃などの工事現場に必要なタフ性能の他、撮影ミスを大幅に削減できる工事写真専用モードや、デフォルト設定で電子納品に最適化された「簡単CALS」モードを搭載。また、改ざん防止機能付きSD WORM対応や、2年間のカメラ保険など、撮影現場で生じる問題もしっかり解決します。
感度オート ISO:ISO100~1600まで自動(100~12800まで基準感度・上限感度を変更可)
マニュアル ISO:100~12800(1/3 EVステップ)
電池寿命(連続時間)撮影可能(動画):約50分(JEITA規格)/:約110分(ズームなどその他の操作をしない場合)
フル充電の電池使用時、記録時間制限(29分)を繰り返しながら続けて撮影
有効画素数1200万防塵防水性能防水:15mJIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、防塵:JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当耐寒性耐低温耐衝撃2.1m質量(g)約250(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む)仕様グリッド表示:可(なし、方眼、黄金分割)、HDMIモニタリングスルー:モニターモード(外部モニターに映像と情報を出力するモード)、ライブビュー:視野率 約100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、情報表示:ノーマル、ヒストグラム、ハイライト&シャドウ、水準器、Off付属品シリコンジャケット、ストラップ、リチウムイオン充電池(LI-92B)、USB-ACアダプター(F-5AC)、USBケーブル、取扱説明書、保証書、「工事現場トータルサポート保険」登録申込書(兼返信封筒)測定範囲測光:EV 2-20(wide端F2.0、ISO100相当)形式1/2.33インチ電源リチウムイオン充電池 LI-92B、ACアダプター 同梱(F-5AC)耐荷重100kgfブラケットフォーカス:10/20/30コマ(フォーカスステップ 広い/標準/狭いを選択可)、深度合成:可(顕微鏡ポジション。画角が狭くなります)チャンネル数1、(グループ数)1フィルター直径(Φmm)40.5(フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要があります。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×66×31.9(CIPA準拠突起部含まず)センサーGPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー記録方式静止画:DCF2.0、DPOF準拠/Exif2.3、画像形式:JPEG、動画:MOV(MPEG-4AVC / H.264)構成7群9枚ズーム(光学)4倍使用温湿度範囲温度:'-10~+40℃(動作時)、-20~+60℃(保存時)、湿度:’30~90%(動作時)、10~90%(保存時)インターバル(タイムプラス動画)3840×2160(4K)/5fps・1920×1080(FHD)/5fps、10fps、15fps・1280×720(HD)/5fps、10fps、15fps、30fps、(ハイスピード撮影)1920×1080(FHD)/120fps・1280×720(HD)/240fps・640×360(SD)/480fps、間隔1秒~24時間、299枚まで撮影可、タイムラプス動画生成可シャッター1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)撮影範囲W / T:0.1m~∞(顕微鏡:0.01m~0.30m)フラッシュ内蔵:有、モード:自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)~1/64)、発光禁止、同調速度:全速耐久温度(℃)(耐低温)-10℃焦点距離(mm):35mmカメラ換算:4.5~18.0(25~100)LED有撮影枚数プロキャプチャー レリーズ前撮影枚数:約5ホワイトバランスモード:オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定)、補正:A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを除く)液晶モニター3.0型カラー液晶/46万ドットフォーカス測距点/測距点:25点/オールターゲット、シングルターゲット(1点)、モード:AF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF(TR)、顔優先AF:可、MFアシスト:フォーカスの操作により拡大表示 / ピーキング表示(MFモード時)、ピーキング機能:可(色:白、黒、赤、黄)フォーカス操作でピーキング表示、AF補助光:可測光方式デジタルESP測光、スポット測光露出補正±2 EV(1/3 EVステップ)撮影可能コマ数約340枚(TOSHIBA SDHC UHS-Iカード EXCERIA(TM)Type1 32G 使用時、IS ON、CIPAの試験基準による)開放F値W2.0~T4.9記録画像サイズ4000×3000~1280×960音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz)露出制御プログラムAEセルフタイマー12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1~30秒、撮影枚数:1~10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒)撮影時機能ライブコンポジット:表示更新時間/合成タイプ:0.5秒~4.0秒/比較明合成再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示OFFAFモードイメージャAF手ブレ補正機能動画:可(電子式)/画角が変わります、形式:撮像センサーシフト式手ぶれ補正、モード:ON/OFF、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)CIPA規格準拠 2軸加振時(Yaw / Pitch)カラーモード色空間:sRGB、Adobe RGB撮影モードTG-5/iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンセレクトAE、顕微鏡(顕微鏡、深度合成、フォーカスブラケット、顕微鏡コントロール)、水中(水中スナップ、水中ワイド、水中マクロ、水中HDR)、C1、C2、シーンセレクトAE/ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、手持ち夜景(自動で6コマ連写合成)、夜景、夜景&人物、キッズ、スポーツ、キャンドルライト、夕日、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、パノラマ、ライブコンポジット、HDR逆光補正、工事写真専用モート/(露出、ホワイトバランス等の調整)工事写真クリアモード 1 /2/3・(デジタル写真管理情報基準対応)簡単CALS(CALS / CALS H)、日付設定忘れ防止、カラーリング(パートカラー用 色選択)/色選択(18色)マイク/スピーカー±7ステップ調整編集動画:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、静止画:階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ記録時間(動画)制限:約29分画素数カメラ部有効:1200万・総画素数:約1271万ロック(AE)シャッターボタン半押し入出力USB端子:USB microB、HDMI端子:HDMIマイクロコネクター(タイプD)、無線LAN:内蔵(IEEE 802.11b/g/n)、パソコンインターフェース:USB2.0 Hi-Speed、DC端子:USB端子で対応可インターフェイスUSB端子:USB microB/HDMI端子:HDMIマイクロコネクター(タイプD)/無線LAN:内蔵(IEEE 802.11b / g / n)/パソコンインターフェース:USB2.0 Hi-Speed/DC端子:USB端子で対応可記録画素数【動画】3840×2160(4K) / 30p、25p(約102Mbps)/1920×1080(FHD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)/1920×1080(FHD) / 60p、50p / IPB(SF、F、N)/1280×720(HD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)/60p:59.94fps、50p:50.00fps、30p:29.97fps、25p:25.00fps、/FHD IPB(SF:Superfine / 約52Mbps、F:Fine /約30Mbps、N:Normal / 約18Mbps)/HD IPB(SF:Superfine / 約26Mbps、F:Fine / 約14Mbps、N:Normal / 約10Mbps)連続撮影速度連写H(電子シャッター):約20コマ/秒(10/20コマ/秒に設定可)・連写L:約5コマ/秒・ProCap連写(電子シャッター):約10コマ/秒調光方式TTL調光、マニュアル調光補正±2EV(1/3EVステップ)光学倍率ズーム:4xアスペクト比1.33(4:3)、4:3、3:2、16:9、1:1、3:4Wi-Fi位置情報付加:可(GPS機能付きスマートフォンから取得)、ワイヤレス撮影機能(スマートフォンによる撮影機能):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写、ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、ワイヤレスレリーズモード、動画撮影(動画画質モードは限定)、画像シェア:スマートフォンに転送する画像を予約可。最大4台まで接続可(転送可能映像:JPEG、MOV)、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続内容量1台