TG-5KO 工事写真 現場用 デジタルカメラ TG-5 工一郎 オリンパス 70555004

 

工事写真 現場用 デジタルカメラ TG-5 工一郎

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70555004 品番TG-5KO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

STYLUS TG-5 工一郎は防水・防塵・耐衝撃などの工事現場に必要なタフ性能の他、撮影ミスを大幅に削減できる工事写真専用モードや、デフォルト設定で電子納品に最適化された「簡単CALS」モードを搭載。また、改ざん防止機能付きSD WORM対応や、2年間のカメラ保険など、撮影現場で生じる問題もしっかり解決します。

感度
オート ISO:ISO100〜1600まで自動(100〜12800まで基準感度・上限感度を変更可)
マニュアル ISO:100〜12800(1/3 EVステップ)
電池寿命(連続時間)
撮影可能(動画):約50分(JEITA規格)/:約110分(ズームなどその他の操作をしない場合)
フル充電の電池使用時、記録時間制限(29分)を繰り返しながら続けて撮影
有効画素数1200万 防塵防水性能防水:15mJIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、防塵:JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 耐寒性耐低温 耐衝撃2.1m 質量(g)約250(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) 付属品シリコンジャケット、ストラップ、リチウムイオン充電池(LI-92B)、USB-ACアダプター(F-5AC)、USBケーブル、取扱説明書、保証書、「工事現場トータルサポート保険」登録申込書(兼返信封筒) 仕様グリッド表示:可(なし、方眼、黄金分割)、HDMIモニタリングスルー:モニターモード(外部モニターに映像と情報を出力するモード)、ライブビュー:視野率 約100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、情報表示:ノーマル、ヒストグラム、ハイライト&シャドウ、水準器、Off 測定範囲測光:EV 2-20(wide端F2.0、ISO100相当) 形式1/2.33インチ 電源リチウムイオン充電池 LI-92B、ACアダプター 同梱(F-5AC) 耐荷重100kgf ブラケットフォーカス:10/20/30コマ(フォーカスステップ 広い/標準/狭いを選択可)、深度合成:可(顕微鏡ポジション。画角が狭くなります) チャンネル数1、(グループ数)1 フィルター直径(Φmm)40.5(フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要があります。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×66×31.9(CIPA準拠突起部含まず) センサーGPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー 記録方式静止画:DCF2.0、DPOF準拠/Exif2.3、画像形式:JPEG、動画:MOV(MPEG-4AVC / H.264) 構成7群9枚 ズーム(光学)4倍 使用温湿度範囲温度:'-10〜+40℃(動作時)、-20〜+60℃(保存時)、湿度:’30〜90%(動作時)、10〜90%(保存時) インターバル(タイムプラス動画)3840×2160(4K)/5fps・1920×1080(FHD)/5fps、10fps、15fps・1280×720(HD)/5fps、10fps、15fps、30fps、(ハイスピード撮影)1920×1080(FHD)/120fps・1280×720(HD)/240fps・640×360(SD)/480fps、間隔1秒〜24時間、299枚まで撮影可、タイムラプス動画生成可 シャッター1/2〜1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 撮影範囲W / T:0.1m〜∞(顕微鏡:0.01m〜0.30m) フラッシュ内蔵:有、モード:自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)〜1/64)、発光禁止、同調速度:全速 耐久温度(℃)(耐低温)-10℃ 焦点距離(mm):35mmカメラ換算:4.5〜18.0(25〜100) LED 撮影枚数プロキャプチャー レリーズ前撮影枚数:約5 ホワイトバランスモード:オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定)、補正:A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを除く) 液晶モニター3.0型カラー液晶/46万ドット フォーカス測距点/測距点:25点/オールターゲット、シングルターゲット(1点)、モード:AF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF(TR)、顔優先AF:可、MFアシスト:フォーカスの操作により拡大表示 / ピーキング表示(MFモード時)、ピーキング機能:可(色:白、黒、赤、黄)フォーカス操作でピーキング表示、AF補助光:可 測光方式デジタルESP測光、スポット測光 露出補正±2 EV(1/3 EVステップ) 撮影可能コマ数約340枚(TOSHIBA SDHC UHS-Iカード EXCERIA(TM)Type1 32G 使用時、IS ON、CIPAの試験基準による) 開放F値W2.0〜T4.9 記録画像サイズ4000×3000〜1280×960 音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) 露出制御プログラムAE セルフタイマー12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1〜30秒、撮影枚数:1〜10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒) 撮影時機能ライブコンポジット:表示更新時間/合成タイプ:0.5秒〜4.0秒/比較明合成 再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示OFF AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能動画:可(電子式)/画角が変わります、形式:撮像センサーシフト式手ぶれ補正、モード:ON/OFF、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)CIPA規格準拠 2軸加振時(Yaw / Pitch) カラーモード色空間:sRGB、Adobe RGB 撮影モードTG-5/iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンセレクトAE、顕微鏡(顕微鏡、深度合成、フォーカスブラケット、顕微鏡コントロール)、水中(水中スナップ、水中ワイド、水中マクロ、水中HDR)、C1、C2、シーンセレクトAE/ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、手持ち夜景(自動で6コマ連写合成)、夜景、夜景&人物、キッズ、スポーツ、キャンドルライト、夕日、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、パノラマ、ライブコンポジット、HDR逆光補正、工事写真専用モート/(露出、ホワイトバランス等の調整)工事写真クリアモード 1 /2/3・(デジタル写真管理情報基準対応)簡単CALS(CALS / CALS H)、日付設定忘れ防止、カラーリング(パートカラー用 色選択)/色選択(18色) マイク/スピーカー±7ステップ調整 編集動画:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、静止画:階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ 記録時間(動画)制限:約29分 画素数カメラ部有効:1200万・総画素数:約1271万 ロック(AE)シャッターボタン半押し 入出力USB端子:USB microB、HDMI端子:HDMIマイクロコネクター(タイプD)、無線LAN:内蔵(IEEE 802.11b/g/n)、パソコンインターフェース:USB2.0 Hi-Speed、DC端子:USB端子で対応可 インターフェイスUSB端子:USB microB/HDMI端子:HDMIマイクロコネクター(タイプD)/無線LAN:内蔵(IEEE 802.11b / g / n)/パソコンインターフェース:USB2.0 Hi-Speed/DC端子:USB端子で対応可 記録画素数【動画】3840×2160(4K) / 30p、25p(約102Mbps)/1920×1080(FHD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)/1920×1080(FHD) / 60p、50p / IPB(SF、F、N)/1280×720(HD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)/60p:59.94fps、50p:50.00fps、30p:29.97fps、25p:25.00fps、/FHD IPB(SF:Superfine / 約52Mbps、F:Fine /約30Mbps、N:Normal / 約18Mbps)/HD IPB(SF:Superfine / 約26Mbps、F:Fine / 約14Mbps、N:Normal / 約10Mbps) 連続撮影速度連写H(電子シャッター):約20コマ/秒(10/20コマ/秒に設定可)・連写L:約5コマ/秒・ProCap連写(電子シャッター):約10コマ/秒 調光方式TTL調光、マニュアル 調光補正±2EV(1/3EVステップ) 光学倍率ズーム:4x アスペクト比1.33(4:3)、4:3、3:2、16:9、1:1、3:4 Wi-Fi位置情報付加:可(GPS機能付きスマートフォンから取得)、ワイヤレス撮影機能(スマートフォンによる撮影機能):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写、ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、ワイヤレスレリーズモード、動画撮影(動画画質モードは限定)、画像シェア:スマートフォンに転送する画像を予約可。最大4台まで接続可(転送可能映像:JPEG、MOV)、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70555004
2018-12-08
用途:
建設現場工程写真
M&M建築設計事務所 様 (不動産業)

リコー現場監督と双璧で現場用デジタルカメラの定番商品です。オリンパス現場用光一郎は後塵ですが、シンプルで取り扱いやすく大変使い易い商品です。用途の合わせてブラックとレット2台所有しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする