ブレイドガード 腕カバー

ブレイドガード 腕カバー - ホーケンブレイドガード 腕カバー - ホーケンブレイドガード 腕カバー - ホーケンブレイドガード 腕カバー - ホーケン
(2件のレビュー)

高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護腕カバーです。
立体縫製なので長時間の使用も疲れにくいです。
東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用3D編みで腕全体を立体的に保護用途によって選べる4種類。

用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業材質高強力ポリエチレン(東洋紡ツヌーガ)耐切創性カットレベル4(EC規格EN388)内容量1双
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※ご使用の条件により耐切創性が異なります。事前に十分安全をご確認の上ご使用下さい。
※繊維部だけでなく樹脂面も若干浸透性がありますので、液体の取扱いにはご注意下さい。
※50度以上の熱いものには触れないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないで下さい。
※回転体などに手が巻き込まれる恐れのある作業には、使用しないで下さい。
※先のとがった物による突き刺し防止の効果はありませんのでご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70556027-U-01
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70556036-U-02/親指付
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70556045-U-03/パーム付
2,300
取扱い終了
70556054-U-03S/ショート
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70556027
2020-08-22
用途: 剪定作業
教育・研究機関

松の木の整枝、剪定作業では、針状の松の葉が腕の肘から手先にかけてチクチクと刺さるが、この腕カバーは従来のものとは比較にならないほど保護機能が高く、気持ちよく、快適に作業することができる。また、バラの手入れでもバラの棘が気にならない。皆さんにぜひ薦めたい!

対象商品 : 70556027
2020-08-20
用途: 松の木の剪定、バラの手入れ
教育・研究機関

松の木は年2回剪定する。緻密な作業である。その際、腕の肘から手にかけて針状の松葉がチクチクと突き刺す。この腕カバーを付けることによりこの問題を解決することができ、快適な作業と、作業の効率化を図ることができる。
きれいなバラほど棘があり、しかも手入れに時間がかかる。この腕カバーを付けることにより松の剪定と同様に快適な作業と、作業の効率化を図ることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする