曜日別特売

安全靴 HI22黒床耐熱

安全靴 HI22黒床耐熱 - シモン安全靴 HI22黒床耐熱 - シモン

優れた耐滑性。靴底からの伝熱に対する高温耐熱性。
(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」高温耐熱性(区分3)。中敷きを挿入した状態で測定。

形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム1層底機能耐熱性・耐薬品性・耐油性・耐滑性JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯質量(g/足組)1440(26.0cm)メーカー商品コード2189890甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70557183HI22黒床耐熱23.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70557192HI22黒床耐熱24
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70557208HI22黒床耐熱24.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70557217HI22黒床耐熱25
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70557226HI22黒床耐熱25.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70557235HI22黒床耐熱26
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70557244HI22黒床耐熱26.5
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70557253HI22黒床耐熱27
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70557262HI22黒床耐熱27.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70557278HI22黒床耐熱28
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする