マスプロ電工
1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器
適合
CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送
種別
屋内用
タイプ
1端子電流通過型
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V)
端子
F型端子 亜鉛ダイガスト製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※型式末尾の_Bは、個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
※指定需要家様向け商品(一般販売はしてません)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558303
2SPFJW-B
2
¥
5,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558312
3SPFJW-B
3
¥
6,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558328
4SPFJW-B
4
¥
7,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558337
6SPFJW-B
6
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558346
8SPFJW-B
8
¥
21,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください