マスプロ電工
全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ
全端子電流通過型
電流容量(A)
0.8(DC15V)
端子
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電源供給しない場合、LEDは点灯しませんが、本器の異常ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558626
3SPEDW-P
3
¥
7,920
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558635
4SPEDW-P
4
¥
9,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70558644
5SPEDW-P
5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください