マスプロ電工
双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
挿入損失(dB)
結合量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558662
1DC10FJW-B
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
1分岐器・屋内用・IN/OUT電流通過型
54×51×20
(10~76)1.4、(76~222)1.2、(222~770)1.3、(770~1489)1.5、(1489~2150)2.2、(2150~2681)2.6、(2681~3224)3.5
(10~76)10.5、(76~222)10.5、(222~770)10.5、(770~1489)10.8、(1489~2150)11.5、(2150~2681)12.8、(2681~3224)15
¥
5,610
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558678
4DC10FJW-B
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
4分岐器・屋内用・IN/OUT電流通過型
54×73×20
(10~76)4、(76~222)3.6、(222~770)4、(770~1489)4.3、(1489~2150)4.6、(2150~2681)5、(2681~3224)5.8
(10~76)11.2、(76~222)11、(222~770)11.2、(770~1489)12.2、(1489~2150)13.5、(2150~2681)15.5、(2681~3224)17.5
¥
9,130
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください