電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)

電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) - マスプロ電工
仕様F型端子、シールド型タイプ屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)13×12×35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下耐電圧(V)(最大)AC65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70558687ECAFW
3,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする