マスプロ電工
分岐器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5
逆結合阻止量(dB以上)
(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
挿入損失(dB)
結合量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558696
SH-C1
1分岐器 ・屋内用・全端子直流電流カット型
54×51×20
(10~76)1.6、(76~300)1.3、(300~770)1.5、(1000~1489)2.0、(1489~2150)3.0、(2150~2681)4.0、(2681~3224)4.5
(10~76)12、(76~300)11、(300~770)12、(1000~1489)13、(1489~2150)14、(2150~2681)14.5、(2681~3224)15.5
¥
8,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558705
SH-C2
2分岐器・屋内用・全端子直流電流カット型
54×51×20
(10~76)2.5、(76~300)2.0、(300~770)2.5、(1000~1489)3.0、(1489~2150)4.5、(2150~2681)6.0、(2681~3224)6.5
(10~76)12、(76~300)11、(300~770)12、(1000~1489)13、(1489~2150)14、(2150~2681)15、(2681~3224)16.5
¥
10,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558714
SH-C4
4分岐器・屋内用・全端子直流電流カット型
54×73×20
(10~76)4.5、(76~300)3.5、(300~770)4.5、(1000~1489)5.5、(1489~2150)6.0、(2150~2681)6.5、(2681~3224)7.5
(10~76)12、(76~300)11、(300~770)12、(1000~1489)13、(1489~2150)15、(2150~2681)16.5、(2681~3224)18.5
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください