いたわりスマートてすり

いたわりスマートてすり - OMSORG(オムソリ)いたわりスマートてすり - OMSORG(オムソリ)いたわりスマートてすり - OMSORG(オムソリ)いたわりスマートてすり - OMSORG(オムソリ)いたわりスマートてすり - OMSORG(オムソリ)
(1件のレビュー)

室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。
スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。
耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。
カットして長さを調整できます。

用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどにホワイトパイプ径(Φmm)35取付縦・横方向耐荷重(kg)80内容量1本
注意
※浴槽(バスタブ内)には絶対取り付けないでください。
※直射日光があたる所には使用しないでください。
※塩素系による殺菌・消毒はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70558732SO-TS400I(P)ブラケット:抗菌AES樹脂、取り付け金具:ステンレス、ビス:ステンレス(SUS304)、てすり棒:鉄(抗菌AES樹脂)Φ30×400
3,970
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
70558748SO-TS600I(P)ブラケット:抗菌AES樹脂、取り付け金具:ステンレス、ビス:ステンレス(SUS304)、てすり棒:鉄(抗菌AES樹脂)Φ30×600
4,720
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70558757SO-TS600L(P)ブラケット:抗菌AES樹脂、取り付け金具:ステンレス、ビス:ステンレス(SUS304)、てすり棒:鉄(抗菌AES樹脂)Φ30×600×600
6,880
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70558748
2022-04-23
用途: 浴室用手すり
株式会社住宅改修工房MANKAIカンパニー医療・福祉・介護関連業

付属のナイロンアンカーが説明書の径(φ60)では入らなかった。φ64くらいは必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする