フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ

フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ - PFERD 馬印

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。
フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。

外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5長さ(mm)8全長(mm)45内容量1箱(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31470469PBU0505BW0330054000~10000
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470478PBU0505NY0330361200~5000
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470487PBU0505SC0330671200~5000
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470496PBU0505SC0330741200~5000
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470505PBU0505SS0329854000~10000
9,700
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470514PBU0505ST0329785000~15000
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471729PBU0505AL0330431200~5000
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471738PBU0505AL0330501200~5000
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471747PBU0505BB0330124000~10000
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471756PBU0505BG0330294000~10000
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471765PBU0505BR0329924000~10000
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70565066PBU0505BW0330054000~10000
4,700
取扱い終了
返品不可
70565075PBU0505NY0330361200~5000
4,700
取扱い終了
返品不可
70565084PBU0505SC0330671200~5000
20,600
取扱い終了
返品不可
70565093PBU0505SC0330741200~5000
20,600
取扱い終了
返品不可
70565102PBU0505SS0329854000~10000
7,000
取扱い終了
返品不可
70565118PBU0505ST0329785000~15000
5,900
取扱い終了
返品不可
70566326PBU0505AL0330431200~5000
20,600
取扱い終了
返品不可
70566335PBU0505AL0330501200~5000
20,600
取扱い終了
返品不可
70566344PBU0505BB0330124000~10000
4,700
取扱い終了
返品不可
70566353PBU0505BG0330294000~10000
5,200
取扱い終了
返品不可
70566362PBU0505BR0329924000~10000
5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする