フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ

フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ - PFERD 馬印

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。
手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。
天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。

厚さ(mm)ブラシ:2全長(mm)46内容量1箱(10個)
全44種類を絞り込む
外径(Φmm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31470523RBU1602BB032664ブラシ:1634000~10000
6,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470539RBU1602BG032725ブラシ:1634000~10000
7,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470548RBU1602BR032619ブラシ:1634000~10000
8,700
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470557RBU1602BW032633ブラシ:1634000~10000
6,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471774RBU1602SS032572ブラシ:1634000~10000
9,900
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471783RBU1602ST032541ブラシ:1635000~10000
8,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471799RBU1902BB032688ブラシ:1954000~10000
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471808RBU1902BR032626ブラシ:1954000~10000
8,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471817RBU1902BW032640ブラシ:1954000~10000
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471826RBU1902SS032589ブラシ:1954000~10000
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471835RBU1902ST032558ブラシ:1955000~10000
8,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471844RBU2202AL032749ブラシ:2261200~5000
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471853RBU2202AL032756ブラシ:2261200~5000
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471869RBU2202BB032695ブラシ:2264000~10000
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471878RBU2202BG032732ブラシ:2264000~10000
7,200
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471887RBU2202BR032602ブラシ:2264000~10000
8,900
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471896RBU2202BW032657ブラシ:2264000~10000
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471905RBU2202NY032718ブラシ:2261200~5000
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471914RBU2202SC032763ブラシ:2261200~5000
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471923RBU2202SC032770ブラシ:2261200~5000
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471939RBU2202SS032596ブラシ:2264000~10000
10,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471948RBU2202ST032565ブラシ:2265000~10000
8,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70565127RBU1602BB032664ブラシ:1634000~10000
4,900
取扱い終了
返品不可
70565136RBU1602BG032725ブラシ:1634000~10000
5,200
取扱い終了
返品不可
70565145RBU1602BR032619ブラシ:1634000~10000
6,500
取扱い終了
返品不可
70565154RBU1602BW032633ブラシ:1634000~10000
4,900
取扱い終了
返品不可
70566378RBU1602SS032572ブラシ:1634000~10000
7,300
取扱い終了
返品不可
70566387RBU1602ST032541ブラシ:1635000~10000
6,400
取扱い終了
返品不可
70566396RBU1902BB032688ブラシ:1954000~10000
5,000
取扱い終了
返品不可
70566405RBU1902BR032626ブラシ:1954000~10000
6,500
取扱い終了
返品不可
70566414RBU1902BW032640ブラシ:1954000~10000
5,000
取扱い終了
返品不可
70566423RBU1902SS032589ブラシ:1954000~10000
7,400
取扱い終了
返品不可
70566432RBU1902ST032558ブラシ:1955000~10000
6,400
取扱い終了
返品不可
70566448RBU2202AL032749ブラシ:2261200~5000
21,600
取扱い終了
返品不可
70566457RBU2202AL032756ブラシ:2261200~5000
21,600
取扱い終了
返品不可
70566466RBU2202BB032695ブラシ:2264000~10000
5,100
取扱い終了
返品不可
70566475RBU2202BG032732ブラシ:2264000~10000
5,300
取扱い終了
返品不可
70566484RBU2202BR032602ブラシ:2264000~10000
6,600
取扱い終了
返品不可
70566493RBU2202BW032657ブラシ:2264000~10000
5,100
取扱い終了
返品不可
70566502RBU2202NY032718ブラシ:2261200~5000
5,000
取扱い終了
返品不可
70566518RBU2202SC032763ブラシ:2261200~5000
21,600
取扱い終了
返品不可
70566527RBU2202SC032770ブラシ:2261200~5000
21,600
取扱い終了
返品不可
70566536RBU2202SS032596ブラシ:2264000~10000
7,500
取扱い終了
返品不可
70566545RBU2202ST032565ブラシ:2265000~10000
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする