フェアッド TBUミニチュアカップブラシ

フェアッド TBUミニチュアカップブラシ - PFERD 馬印

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。
上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。

厚さ(mm)ブラシ:3全長(mm)45内容量1箱(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
線径(Φmm)
長さ(mm)
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31470566TBU1503BR033326ブラシ:15、カップ:80.154000~10000
9,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470575TBU1503BW033340ブラシ:15、カップ:8-54000~10000
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470584TBU1503NY033388ブラシ:15、カップ:80.1551200~5000
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470593TBU1503SS033302ブラシ:15、カップ:80.154000~10000
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470609TBU1503ST033289ブラシ:15、カップ:80.155000~10000
8,900
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470618TBU1803AL033432ブラシ:18、カップ:100.361200~5000
38,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470627TBU1803AL033449ブラシ:18、カップ:100.561200~5000
38,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470636TBU1803BB033371ブラシ:18、カップ:10-64000~10000
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470645TBU1803BG033425ブラシ:18、カップ:10-64000~10000
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470654TBU1803BR033333ブラシ:18、カップ:100.164000~10000
8,900
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470663TBU1803BW033357ブラシ:18、カップ:10-64000~10000
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470679TBU1803NY033395ブラシ:18、カップ:100.1561200~5000
6,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470688TBU1803SC033456ブラシ:18、カップ:100.5561200~5000
38,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470697TBU1803SC033463ブラシ:18、カップ:100.2561200~5000
38,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470706TBU1803SS033319ブラシ:18、カップ:100.164000~10000
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
31470715TBU1803ST033296ブラシ:18、カップ:100.165000~10000
8,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471957TBU1503BB033364ブラシ:15、カップ:8-54000~10000
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471966TBU1503BG033418ブラシ:15、カップ:8-54000~10000
7,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
70565163TBU1503BR033326ブラシ:15、カップ:80.154000~10000
6,800
取扱い終了
返品不可
70565172TBU1503BW033340ブラシ:15、カップ:8-54000~10000
5,000
取扱い終了
返品不可
70565188TBU1503NY033388ブラシ:15、カップ:80.1551200~5000
5,000
取扱い終了
返品不可
70565197TBU1503SS033302ブラシ:15、カップ:80.154000~10000
7,900
取扱い終了
返品不可
70565206TBU1503ST033289ブラシ:15、カップ:80.155000~10000
6,600
取扱い終了
返品不可
70565215TBU1803AL033432ブラシ:18、カップ:100.361200~5000
28,500
取扱い終了
返品不可
70565224TBU1803AL033449ブラシ:18、カップ:100.561200~5000
28,500
取扱い終了
返品不可
70565233TBU1803BB033371ブラシ:18、カップ:10-64000~10000
4,800
取扱い終了
返品不可
70565242TBU1803BG033425ブラシ:18、カップ:10-64000~10000
5,000
取扱い終了
返品不可
70565258TBU1803BR033333ブラシ:18、カップ:100.164000~10000
6,600
取扱い終了
返品不可
70565267TBU1803BW033357ブラシ:18、カップ:10-64000~10000
4,800
取扱い終了
返品不可
70565276TBU1803NY033395ブラシ:18、カップ:100.1561200~5000
4,800
取扱い終了
返品不可
70565285TBU1803SC033456ブラシ:18、カップ:100.5561200~5000
28,500
取扱い終了
返品不可
70565294TBU1803SC033463ブラシ:18、カップ:100.2561200~5000
28,500
取扱い終了
返品不可
70565303TBU1803SS033319ブラシ:18、カップ:100.164000~10000
7,700
取扱い終了
返品不可
70565312TBU1803ST033296ブラシ:18、カップ:100.165000~10000
6,500
取扱い終了
返品不可
70566554TBU1503BB033364ブラシ:15、カップ:8-54000~10000
5,000
取扱い終了
返品不可
70566563TBU1503BG033418ブラシ:15、カップ:8-54000~10000
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする