フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシ

フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシ - PFERD 馬印

特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。
複合材フィラメントが回転中に広がるので、手の届きにくい箇所、穴、窪みなどに当たり、効率よく作業ができます。
複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。
フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。

軸径(Φmm)6長さ(mm)25タイプブライドル(巻帯)付タイプフィラメントシリコンカーバイト付プラスチック繊維内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
回転速度(min-1[r.p.m])
カップ径(Φmm)
最高使用回転速度(min-1)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31471099PBUPR28S07036912400~390025600028
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471108PBUPR28S0703830.552400~390025600028
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471975PBUPR38S07037612000~320038500038
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471984PBUPR38S0703900.552000~320038500038
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70565696PBUPR28S07036912400~390025600028
17,400
取扱い終了
返品不可
70565705PBUPR28S0703830.552400~390025600028
17,400
取扱い終了
返品不可
70566572PBUPR38S07037612000~320038500038
19,200
取扱い終了
返品不可
70566588PBUPR38S0703900.552000~320038500038
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする