CCグラインドソリッド ダイヤモンド研削砥石

CCグラインドソリッド ダイヤモンド研削砥石 - PFERD 馬印

CCグラインドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。
酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。

適合材黒皮、超鋼、粉末合金、チタン基超合金等、セラミック、シャモット、GRP・CRP(炭素繊維強化プラスチック)最高使用速度(m/s)30~40内容量1枚
注意
※ディスクの面のみをご使用下さい。ヘリ部を使用した研削はできません。
※ディスクの工具寿命を増すために、アングルグラインダーの回転速度を秒速30~40m以内の範囲で、ご使用下さい。
※最大の性能でご使用いただくため、又、アングルグラインダーの穴径にキチンと適合させるために、必ず付属のCCグラインドソリッド用のSFSクランピングフランジセットを付けてご使用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
質量(g)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31471117CCG100DIA06833510016(15)82~90M10
29,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471126CCG100DIA06836610016(15)82~90M10
30,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471135CCG125DIA06835912522.23(22)135~145M16
37,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471144CCG125DIA06838012522.23(22)135~145M16
38,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70565714CCG100DIA06833510016(15)82~90M10
29,400
取扱い終了
返品不可
70565723CCG100DIA06836610016(15)82~90M10
30,200
取扱い終了
返品不可
70565732CCG125DIA06835912522.23(22)135~145M16
30,800
取扱い終了
返品不可
70565748CCG125DIA06838012522.23(22)135~145M16
31,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする