曜日別特売

フェアッド ポリファンカーブ

フェアッド ポリファンカーブ - PFERD 馬印

ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。
独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。
独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。
溶接のビード取りには抜群の長寿命。

用途鉄鋼・ステンレス鋼用粒度ジルコニア・アルミナZ#40適合材鉄鋼・ステンレス鋼内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×厚さ×穴径(mm)
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31471677PFR125Z40790151125×14×22.2312200
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471686PFR125Z40790175125×16×22.2312200
24,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471695PFR150Z40844939150×14×22.2310200
29,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471704PFR150Z40844946150×16×22.2310200
30,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471713PFR180Z40881248180×16×22.238600
34,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70566274PFR125Z40790151125×14×22.2312200
16,500
取扱い終了
返品不可
70566283PFR125Z40790175125×16×22.2312200
17,300
取扱い終了
返品不可
70566292PFR150Z40844939150×14×22.2310200
20,000
取扱い終了
返品不可
70566308PFR150Z40844946150×16×22.2310200
21,900
取扱い終了
返品不可
70566317PFR180Z40881248180×16×22.238600
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする