曜日別特売

帯電防止アルミ蒸着テープ

帯電防止アルミ蒸着テープ - CCT

静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。

シルバー(ESD格子ロゴ)材質アルミ蒸着PETテープ幅(mm)19寸法(幅Wmm×長さLm)19×50厚さ(μm)50粘着力(g/25mm)600表面抵抗(Ω)107RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70558784CT-212-19
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする