Ethernet用避雷器 DT

Ethernet用避雷器 DT - フエニックス・コンタクト

高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。
実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。

用途Ethernetネットワークでの雷対策適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)外形寸法(mm)25×63×103規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listedコネクタ(通信)Rj45雷サージ電流耐量(kA)1最大放電電流(8/20μs)(kA)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70564104DT-LAN-CAT.6+
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする