曜日別特売

かくはんカップ

かくはんカップ - 明治機械製作所

沈殿性の高い塗料を使用する場合に最適なかくはん機能付き塗料カップです。
かくはん不足による塗装不良が低減できます。
高性能エアモータ採用で低圧力で塗料がかくはんできます。
回転数が任意で調整可能なため、塗料に応じて設定可能。
ステンレス製の羽根を採用。

材質樹脂容量(L)0.45接続口径G1/4質量(g)220空気使用量(L/min)15~50適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G空気圧力(MPa)0.2~0.35機能かくはん機付き・自在ジョイント使用粘度範囲(塗料)10~20秒内容量1個
注意
※質量はカップ部のみで、スピコン、調節器は除きます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
705597554GPA-U-V
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする