エンジンクリーナ

エンジンクリーナ - 明治機械製作所

パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。

用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式本体質量(g)350空気使用量(L/min)55吹付空気圧力(MPa)0.3管長(mm)240ノズル口径(Φmm)3所要圧縮機(kw)0.4空気取入口G1/4ノズル噴射角45°噴出量(mL/min)450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70560647EC-7
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする