曜日別特売

スプレーガン

スプレーガン - 明治機械製作所スプレーガン - 明治機械製作所スプレーガン - 明治機械製作所
本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4内容量1丁
注意
※塗料カップは別売りとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
最大有効パターン(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70561058F110L-G13LS1.3235260
36,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
70561067F110L-G15LS1.5235270
36,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
70561076F110L-P08LP0.8345230
38,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
70561085F110L-P10LP1345250
38,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
70561094F110L-P13LP1.3345270
38,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
70561103F110L-S20LS2265270
36,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする