フェアッド ポリファンカーブ

フェアッド ポリファンカーブ - PFERD 馬印

ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。
独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。
独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。
溶接のビード取りには抜群の長寿命。

用途ステンレス鋼・鉄鋼用砥粒酸化セラミック(CO)#60適合材ステンレス鋼・鉄鋼最高使用回転速度(min-1)12200内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31471659PFR125C60790168>5
26,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31471668PFR125C60790182>8
27,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70566256PFR125C60790168>5
19,000
取扱い終了
返品不可
70566265PFR125C60790182>8
19,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする