ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き

ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)

天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。
浅広の引き出しは小物収納にも便利。

用途分別ダストボックス、ペールワゴンとして。キッチンカウンターとしても。材質天板:ステンレス/本体:プリント紙化粧繊維板容量(L)ペール:14内容量1台
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70567683NSKD-2WP(WH)47400×290×90470×360×740
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
70567692NSKD-3WP(WH)71630×290×90710×360×740
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする