曜日別特売

コンパクトテレビ台 (幅90cm)

コンパクトテレビ台 (幅90cm) - YAMAZEN(山善)

場所をとらずに置けるコンパクトなテレビ台。
収納ラックとしても使えるシンプルデザイン。
背面には便利なコード通し穴付。

用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。ローテーブル、収納ラックとしても。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)9幅(cm)90天板耐荷重(kg)40棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×450内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70567787CTVM-9030(LBR)ライトブラウン
オープン
取扱い終了
25532929CTVM-9030(DBR)ダークブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする