曜日別特売

テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】

テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 - 萩原テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 - 萩原テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 - 萩原テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 - 萩原テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 - 萩原テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 - 萩原テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 - 萩原テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 - 萩原

すっきり置けて、しっかり隠せる。コンパクトテレビボード。幅110cmの省スペース設計で、ワンルームや一人暮らしのお部屋にもぴったり。32~49V型テレビまで対応し、限られた空間でもバランスよく設置できます。オープン収納と扉付き収納を組み合わせ、「見せる」と「隠す」を使い分けられるスマートなデザイン。レコーダーやゲーム機はオープンスペースへ、生活感の出やすい小物や雑貨は扉の中へすっきり収納できます。さらに可動棚付きだから、収納物に合わせて高さ調節も自由自在。背面にはコード穴を備え、配線もすっきり整います。インテリアになじむホワイト・グレー・ダークブラウンの3カラー展開。【商品サイズ(約)】幅110×奥行27×高さ33.5cm【梱包サイズ(約)】114×32×9.5cm(17kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーをご用意ください)

用途
収納家具、テレビ台・ローボードとして。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
110×30×33.5
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VTV-7266DBR 7363320573633205VTV-7266DBRダークブラウン
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
VTV-7266GY 7363322173633221VTV-7266GYグレー
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
VTV-7266MWH 7363323073633230VTV-7266MWHホワイト
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2027年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする