天然木折りたたみデスク

天然木折りたたみデスク - YAMAZEN(山善)

完成品の木製折りたたみテーブル。

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天然木(ラッカー塗装)天板耐荷重(kg)30天板厚さ(mm)20奥行(mm)500間口(mm)780内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70568295MJT-7850H(NA)8.5780×500×120
オープン
14,880
16,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
70568304MJT-7850L(NA)6780×500×70
11,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする