YAMAZEN(山善)
家具突っ張り棒(長さ51-80cm)2本セット
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。
食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。
用途
突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、突っ張り、つっぱり、防災グッズとして。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×70×510~800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70568462
KTB-M(WH)
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください