曜日別特売
(2件のレビュー)

お好みの色をお選び下さい。
収納に重宝するカラーボックス。
タテにもヨコにも利用可能。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。段数3質量(kg)9
取扱説明書:(0.4MB)
全13種類を絞り込む
内容量
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65955085GCB-3(BK)1台ブラック420×290×885
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
65955094GCB-3(NB)1台ナチュラルビーチ420×290×885
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
65955103GCB-3(WH)1台ホワイト420×290×885
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
65955112GCB-3(DBR)1台ダークブラウン420×290×885
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
43276250GCB-3(BK)*21セット(2台)カラー/ブラック420×290×885
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276259GCB-3(NB)*21セット(2台)カラー/ナチュラルビーチ420×290×885
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276268GCB-3(WH)*21セット(2台)カラー/ホワイト420×290×885
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70568566GCB3-(BL)1台ブルー420×290×885
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
70568575GCB-3(GR)1台グリーン420×290×885
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
25531233GCB-3(NV/WH)1台ネイビー420×290×890
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
70568584GCB-3(OR)1台オレンジ420×290×885
オープン
取扱い終了
お客様組立品
70568593GCB-3(PI)1台ピンク420×290×885
オープン
取扱い終了
お客様組立品
70568602GCB3-(YE)1台イエロー420×290×885
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70568566GCB3-(BL)65955085GCB-3(BK)GCB3-(BL) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 659550853段カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
70568575GCB-3(GR)33083129GCB-3(LBR)GCB-3(GR) おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善) 33083129おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段YAMAZEN(山善)1台
3,898
欠品中
税込4,288
色違い
25531233GCB-3(NV/WH)65955094GCB-3(NB)GCB-3(NV/WH) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 659550943段カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
3,398
税込3,738

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25531233
2021-12-07
用途: 本棚にて使用
合同会社フリースタイル教育・研究機関

コスパはいいと思います。組み立ても難しくありません。紺色にしたのですが、傷つくと色が落ちるので少々難です。雑に扱わないよう気をつけてください。

対象商品 : 70568593
2020-04-05
用途: 子供の部屋の教科書置きに
サービス業

ネジ隠しシールも付随していて、ピンク一色になり綺麗で気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする