曜日別特売

天然木キッチンストッカー 隠しキャスター付き

天然木キッチンストッカー 隠しキャスター付き - YAMAZEN(山善)天然木キッチンストッカー 隠しキャスター付き - YAMAZEN(山善)天然木キッチンストッカー 隠しキャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

野菜や食品、キッチンの小物をすっきり隠す収納。
従来品より引き出しサイズや天板機能を見直したリニューアルモデル。
浅深2種類5杯の引き出しで、野菜だけでなく、食品やキッチン小物をまとめてスッキリ収納。
引き出しは前後に持ち手が付き、しまう時・中身を使う時に持ち運びもしやすいボックスタイプ。
奥のバタフライ天板が展開でき、困った時は作業台に変身。
取付済み隠しキャスター仕様なので、移動や本体下のお掃除もラクラク。
お好みで左右取付できるハンガーバー付属、フックを掛けたり、ハンドルとして活躍。

用途キッチンワゴン、野菜ストッカー、キッチンラック、すき間キッチン収納として。幅(mm)335奥行(mm)420高さ(mm)900段数5キャスターあり材質天然木パイン(無塗装)、繊維板質量(kg)11.5天板耐荷重(kg)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×420×900天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×400+200浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×330×70深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×330×195内容量1台
取扱説明書:(0.71MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70568636SBK-9030(NA)
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70568636
2022-10-22
用途: リビング用
その他業種

キッチンでは無くリビングに置いてます
新しくテレビ台を設置したので横のスペースが狭くなり
30cm幅位のラックを探していたのですが思うような物が見当たらず
こちらの商品にたどり着きました^^
想像していた以上に作りがしっかりしていてハンガーバー付属しているので
物を掛けたりするのが便利ですキャスター付きなので掃除のときに楽です
隠しキャスターになっているのでリビングに置いても違和感がなくコスパ良しです。
あわよくばA4ファイル用のケースが楽々入る大きさだと言うこと無いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする