YAMAZEN(山善)
玄関ベンチ
靴の脱ぎ履きが楽になる玄関ベンチ。
肘掛が取っ手代わりになり、立ち座りをサポート。
靴やスリッパを置ける棚板付。
座面は座ってもお尻が痛くなりにくいクッション入り。
用途
エントランスの玄関椅子、玄関チェア、玄関スツールとして。
材質
本体:天然木(ラッカー塗装)、繊維板(ラッカー塗装)/張地:合成皮革/中材:ウレタンフォーム
幅(mm)
540
質量(kg)
5
高さ(mm)
570
奥行(mm)
350
背もたれ
なし
肘掛
あり
座幅(mm)
450
座奥行(mm)
300
素材
合成皮革
間隔(mm)
(肘掛け)420
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×280
内容量
1台
取扱説明書:
(1.32MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70569022
SP-1760(FBR)
フレッシュブラウン
最大470
540×350×570
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください