充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載)

充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載) - YAMAZEN(山善)

充電式で屋外でも使える(連続使用時間約3時間)。
7インチ液晶ディスプレイ搭載。マイク2本付。
集会所や会議のシーンで拡声器がわりにも使える。

付属品ACアダプター、リモコン、マイク2本質量(kg)4消費電力(W)36定格電圧(V)ACアダプター:AC100(50Hz/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×270×391ACアダプタ(定格出力)16V/2.25A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70569144YHK-25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする